FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5761672001 Copiado!

    Grampo Angular 90 2 Apoios 65mm - Wurth - 5761672001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para fixação em atividades de colagem, soldagem, montagem entre outros.

    Características:

    - Estrutura em alumínio fundido;
    - Pintura eletrostática;
    - Empunhadura ergonômica e confortável;
    - 02 morsas de ajuste para fixar com facilidade objetos a serem soldados, fixados ou colados;
    - Mecanismo de liberação rápida para ajustes;
    - Fixação rápida para ângulos em 90°;
    - Possui pontos de fixação para firme posicionamento do grampo e perfeito enquadramento;
    - Permite a união de 2 peças mesmo com espessuras diferentes.

    Garantia:

    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
    Marca Wurth
    Código do Produto 5761672001
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Pintura Eletrostática
    Material Alumínio Fundido
    Largura Máxima 65mm/ 2.9/16"
    Código de barras 4056807203089
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade