FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5761671000 Copiado!

    Grampo Marceneiro Parafuso 50 x 100mm - Wurth - 5761671000 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem, soldagem entre outros.

    Características:

    - Estrutura em ferro fundido;
    - Bases plásticas de proteção para não danificar a peça;
    - Cabo em madeira;
    - Pressão de aperto até 170Kg;
    - Pintura eletrostática.

    Garantia:

    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
    Marca Wurth
    Código do Produto 5761671000
    Garantia 3 Meses
    Abertura Máxima 100mm
    Profundida 50mm
    Tamanho 50 x 100mm
    Características Estrutura em Ferro Fundido Bases Plásticas
    Pressão 170kg (aperto)
    Código de barras 4056807166216
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade