Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714522130 Copiado!

    Saca Polia Deslizante com 2 Garras 130mm 3T - Wurth - 0714522130 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos.

    Características:

    - Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado;
    - Fuso roscado, fabricado em aço carbono temperado;
    - 02 garras articuladas e deslizantes que podem ser invertidas para extração de polias com apoio interno ou externo.

    Modo de usar:

    - A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada;
    - Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça;
    - Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.

    Garantia:

    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

    Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

    - Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto, deve-se evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente;
    - Não ultrapassar os limites de força operacional especificados;
    - Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização;
    - Nunca utilizar com uma chave de impacto;
    - Lubrificar periodicamente o fuso;
    - Armazenar em locais livres de poeira e umidade;
    - Utilizar óculos de segurança e luvas.

    Principais Vantagens:

    - Resistente a deformação mecânica e desgaste;
    - Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno;
    - Garras articuladas e deslizantes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714522130
    Eixo Roscado M14 x 1,5
    Produtos Associados Chave combinada POWERDRIVE; Óculos de segurança e luvas; Rost Off
    Comprimento Total 140mm
    Carga Máxima 3T
    Medida 130mm
    Material Aço Forjado
    Ajuste 100 - 180mm
    Código de barras 4024835926140
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade