Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Porca 13mm e Pino 6,4mm D3XC3 para Extrator de Parafusos Wurth.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 06901413 |
Medidas | Porca 13mm e Pino 6,4mm D3XC3 |
Material | Aço |
Composição | 1 Par |
Código de barras | 4045989742011 |
Ficha Técnica | Download |