FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0695684540 Copiado!

    Jogo de Extrator de Parafuso Quebrado com 6 Peças - Wurth - 0695684540 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Utilizado para remoção de parafusos quebrados e prisioneiros com rosca.

    Características:

    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio forjado.

    Modo de usar:

    1. Marcar o centro do parafuso com um punção.
    2. Realizar a furação no centro do parafuso danificado utilizando a broca adequada.
    3. Introduzir o extrator adequado ao parafuso e proceder a extração com o auxílio do desandador para macho.

    Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

    - Sempre utilizar EPI’s, óculos de segurança e luvas. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
    - Manter as peças acomodadas no estojo plástico original, protegido da umidade.

    Principais Vantagens:

    - Fácil remoção do parafuso quebrado;
    - Ideal para parafusos M3 a M24;
    - Acompanha estojo plástico.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0695684540
    Garantia 3 Meses
    Medidas 1 (M3 - 6), 2 (M6 - 8), 3 (M8 - 11), 4 (M11 - 14), 5 (M14 - 18) e 6 (M18 - 24)
    Produtos Associados Óleo de corte; Parafusos; Chave combinada POWERDRIVE; Desandador para macho
    Material Aço Cromo Vanádio
    Aplicação Parafusos M3 a M24
    Composição 5 Peças
    Código de barras 4011231606134
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade