FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 094915 Copiado!

    Rebitadeira Manual para Rebites de Repuxo 2,4 a 4,8mm - Wurth - 094915 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Para aplicação de rebites de repuxo de alumínio, aço e aço inox.

    Características:

    - Corpo em alumínio e alavanca em aço CromoMolibdênio;
    - Acompanha 4 bicos e chave para troca;
    - Cabo com empunhadura antideslizante;
    - Para rebites com diâmetro de 2,4 a 4,8 mm;
    - Comprimento total: 260 mm.

    Principais Vantagens:

    - Para rebites de 2,4 a 4,8mm;
    - Acompanha 4 bicos;
    - Cabo com empunhadura antideslizante.
    Marca Wurth
    Código do Produto 094915
    Garantia 3 Meses
    Cabo Emborrachado
    Comprimento Total 260mm
    Material Alumínio e Aço Cromo Molibdênio
    Composição Acompanha 4 Bicos e Chave para troca
    Capacidade Rebites de 2,4 a 4,8mm
    Código de barras 4011231867696
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade