FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0949240600 Copiado!

    Rebitadeira Manual para Rebites de Repuxo - Wurth - 0949240600 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ideal para aplicação de rebites de repuxo de alumínio, cobre, aço e aço inox.

    Características:

    - Corpo fabricado em aço carbono;
    - Mordentes fabricados em aço cromo molibidênio;
    - Acompanha 5 bicos e chave para troca;
    - Medidas gravadas nos bicos para facilitar a identificação;
    - Modo de acionamento através de alavancas;
    - Cabo com empunhadura ergonômica;
    - Para rebites com diâmetro: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 e 6.0 mm;
    - Para rebites de aço inox até 3.2 mm de diâmetro;
    - Comprimento total: 430 mm.

    Principais Vantagens:

    - Mordentes em cromo-molibdênio;
    - 5 bicos para diferentes diâmetros de rebites;
    - Bicos com gravação das medidas para fácil identificação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0949240600
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Rebites de repuxo; Brocas HSS; Luvas; Óculos de segurança
    Comprimento 430mm
    Material Aço Carbono
    Aplicação Rebites de 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 e 6.0 mm e até 3,2mm (inox)
    Composição Acompanha 5 Bicos e Chave para Troca
    Código de barras 7891799426873
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade