FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891000001 Copiado!

    Aplicador Manual para Selantes e Silicones Power - Wurth - 0891000001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição produto Indicado para aplicação de selantes e adesivos em cartuchos de baixa, média e alta viscosidade. Possui ótima transmissão de força.

    Características:

    - Fabricado em aço carbono ;
    - Utilizado em cartuchos de 280 à 310ml;
    - Menor esforço para extrusão do produto;
    - Estrutura reforçada;
    - Maior área para apoio, mantendo a estabilidade do cartucho durante a aplicação;
    - Gatilho com sistema de alívio rápido. Não é necessário soltar o êmbolo manualmente ao final da aplicação (economia de produto).
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891000001
    Material Aço e Plástico
    Aplicação Cartuchos de 280 a 310ml
    Código de barras 4046778323404
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade