FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891320102 Copiado!

    Aplicador Manual para Sachê 400ml - Wurth - 0891320102 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para aplicação de selantes e adesivos de média e alta viscosidade. Para embalagem tipo sachê.

    Características:

    - Corpo em alumínio;
    - Acompanha bico aplicador;
    - Utilizado em sachê de 400ml.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891320102
    Garantia 3 Meses
    Compatibilidade Sachês de 400ml
    Produtos Associados Luvas; Adesivos em sachê; Selantes em sachê
    Material Alumínio
    Código de barras 4066443034336
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade