Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Pulverizador pressurizado manualmente para aplicação de líquidos em geral.
Características:
- Reservatório fabricado em polietileno de alta resistência translúcido;
- Bomba de pressão manual;
- Bico com regulagem manual, aplicação em forma de jato ou pulverizado;
- Bocal para reabastecimento largo, com 56mm de diâmetro;
- Sistema de vedação para transporte sem derramar o líquido.
Aplicações:
- Produtos de limpeza em geral (baixa agressividade);
- Produtos para limpeza de vidros e tratamento anti-mofo;
- Inseticidas, fungicidas, fertilizantes e herbicidas;
- Protetores de superfície, anticorrosivo (Rost Off), graxa líquida (HHS 2000), antirespingo para soldas, etc.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Após a utilização, limpar o pulverizador. Colocar água no reservatório, pressurizar e pulverizar para limpar os componentes internos;
- Antes de aplicar qualquer produto químico, recomenda-se realizar um teste para verificar se o produto não agride o reservatório;
- Sempre utilizar EPI’s ao manusear produtos químicos.
Pulverizador pressurizado manualmente para aplicação de líquidos em geral.
Características:
- Reservatório fabricado em polietileno de alta resistência translúcido;
- Bomba de pressão manual;
- Bico com regulagem manual, aplicação em forma de jato ou pulverizado;
- Bocal para reabastecimento largo, com 56mm de diâmetro;
- Sistema de vedação para transporte sem derramar o líquido.
Aplicações:
- Produtos de limpeza em geral (baixa agressividade);
- Produtos para limpeza de vidros e tratamento anti-mofo;
- Inseticidas, fungicidas, fertilizantes e herbicidas;
- Protetores de superfície, anticorrosivo (Rost Off), graxa líquida (HHS 2000), antirespingo para soldas, etc.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Após a utilização, limpar o pulverizador. Colocar água no reservatório, pressurizar e pulverizar para limpar os componentes internos;
- Antes de aplicar qualquer produto químico, recomenda-se realizar um teste para verificar se o produto não agride o reservatório;
- Sempre utilizar EPI’s ao manusear produtos químicos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 39641000 |
Produtos Associados | EPI’s; Kit Reparo; Rost Off; Limpador Universal 5 litros |
Material | Polietileno e Polipropileno |
Pressão de trabalho | 45 psi |
Capacidade | 1,25 L (total do reservatório) e 1 L (útil) |
Código de barras | 7891799283889 |
Ficha Técnica | Download |