FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891151500 Copiado!

    Pistola Aplicadora de PU Plástica - Wurth - 0891151500 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta profissional para aplicação de espuma de poliuretano monocomponente.

    Características:

    - Cabo e corpo em material plástico de alta resistência (poliacetal);
    - Tubo aplicador de latão com acabamento niquelado;
    - Agulha interna em aço inox;
    - Gatilho em ferro e acabamento niquelado;
    - Parafuso de controle de fluxo da espuma.

    Importante:

    - Após a utilização da Espuma de PU, a pistola deve ser imediatamente limpa utilizando o Limpador de Espuma de PU (0892 160 110).

    Aplicação:

    - Rosqueie a lata de Espuma de Poliuretano no encaixe da pistola sempre utilizando o suporte roscado da lata;
    - Regule o fluxo de saída através do parafuso de controle;
    - Direcione a pistola para o local de aplicação e pressione o gatilho.

    Principais Vantagens:

    - Controle da saída de produto;
    - Agulha interna em aço inox de alta resistência;
    - Tubo longo para locais de difícil acesso;
    - Economia do produto em relação ao método de aplicação através da cânula.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891151500
    Comprimento do Aplicador 190mm
    Produtos Associados Expanfix Gun Pro; Limpador de Espuma PU Gun; Desengraxante
    Comprimento Total 320mm
    Material Plástico
    Código de barras 7891799420062
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade