FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0917101 Copiado!

    Rebitadeira Manual para Rebites com Rosca Interna M3 a M8 - Wurth - 0917101 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Para aplicação de rebites com rosca interna, em aço carbono

    Características:

    - Fabricado em aço;
    - Acabamento em pintura epóxi;
    - Para rebites de M3 a M8;
    - Mandril de troca rápida;
    - Comprimento total: 270 mm.

    Importante:

    - Os parafusos de tração NÃO acompanham a ferramenta;
    - O parafuso de tração M8, destina-se a aplicação esporádica de rebites de rosca interna M8. Para aplicações em linha de produção, aconselhamos a utilização da Rebitadeira cód.: 0948 800 100.

    Principais Vantagens:

    - Fabricado em aço;
    - Mandril de troca rápida;
    - Para rebites de M3 a M8.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0917101
    Produtos Associados Rebites com rosca interna; Brocas HSS; Luvas; Óculos de segurança
    Acabamento Pintura Epóxi
    Comprimento Total 270mm
    Material Aço
    Aplicação Rebites de M3 a M8
    Composição Não acompanha parafusos de tração
    Código de barras 4050641862792
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade