FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0985052050 Copiado!

    Aplicador de Fita Adesiva 50mm - Wurth - 0985052050 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta desenvolvida para aplicação rápida e segura de fitas adesivas em processos de empacotamento.

    Características:

    - Base estrutural fabricada em material metálico reforçado;
    - Cabo anatômico fabricado em plástico reforçado;
    - Guia com mola que mantém a fita na posição correta para aplicação;
    - Rolo pressor em plástico;
    - Espátula plástica para pressionar a fita durante a aplicação;
    - Lâmina serrilhada para corte da fita;
    - Para rolos com, no máximo, 50mm de largura e 50m de comprimento.

    Modo de Usar:

    - Para montar, posicionar o rolo de fita adesiva no suporte;
    - Puxar a fita e posicioná-la no rolo pressor até a lâmina serrilhada;
    - Para aplicar a fita, basta pressionar o rolo pressor contra a caixa. Dessa forma a fita irá grudar na superfície. Em seguida, puxar o aplicador até o comprimento desejado;
    - Cortar a fita com a lâmina serrilhada.

    Principais Vantagens:

    - Praticidade e rapidez no processo de empacotamento;
    - Aplica e corta a fita em um único movimento;
    - Mantém a fita pronta para a próxima aplicação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0985052050
    Produtos Associados Fita adesiva; Estiletes; Luvas
    Material Metal e Plástico
    Aplicação Fitas de 50mm x 50m
    Código de barras 7891799444310
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade