Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicada para magnetizar ou desmagnetizar hastes de chaves, pinças e ferramentas fabricadas em aço.
Características:
- Revestimento em plástico resistente a impactos.
Modo de Usar:
Magnetizar:
Posicionar a ferramenta na abertura marcada com o sinal positivo (+).
Desmagnetizar:
Posicionar a ferramenta na abertura com o sinal negativo (-).
Principais Vantagens:
- Magnetização e desmagnetização de ferramentas;
- Revestimento resistente ao impacto.
Indicada para magnetizar ou desmagnetizar hastes de chaves, pinças e ferramentas fabricadas em aço.
Características:
- Revestimento em plástico resistente a impactos.
Modo de Usar:
Magnetizar:
Posicionar a ferramenta na abertura marcada com o sinal positivo (+).
Desmagnetizar:
Posicionar a ferramenta na abertura com o sinal negativo (-).
Principais Vantagens:
- Magnetização e desmagnetização de ferramentas;
- Revestimento resistente ao impacto.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 071534 95 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Ferramentas manuais; Chave de Fenda e Philips; Luvas |
Acabamento | Revestimento em plástico resistente a impactos |
Dimensões | 52 x 50 x 29mm |
Código de barras | 4024835844345 |
Ficha Técnica | Download |