FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3891012 Copiado!

    Extensão Flexível para Comando de Graxa - Wurth - 3891012 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Utilizado em conjunto com o comando de graxa ou bomba de graxa.

    Características:

    - Fabricada em borracha lonada;
    - Comprimento total 300 mm;
    - Rosca macho 1/8” NPT;
    - Terminais prensados nas pontas;
    - Pressão de trabalho: até 2.500 psi.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3891012
    Garantia 3 Meses
    Rosca 1/8" macho
    Comprimento Total 300mm
    Pressão Máxima 2500 psi
    Código de barras 7891799046095
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade