FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 071401 568 Copiado!

    Alicate de Corte Diagonal CR-V W-Max 6 - W-Max - 071401 568 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para cortar, puxar, segurar e dobrar fios.

    Características:

    - Cabo ergonômico bi-componente;
    - Cabo não isolado;
    - Borda para proteção da mão;
    - Comprimento: 8” (200mm). Descrição do Produto:

    Indicado para cortar fios.

    Características:

    - Cabo ergonômico bi componente;
    - Cabo não isolado;
    - Borda para proteção da mão;
    - Comprimento: 6” (150mm).
    Marca W-Max
    Código do Produto 071401 568
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Niquelado
    Cabo Não Isolado
    Material Aço Cromo Vanádio
    Tamanho 8 "
    Código de barras 7891799450519
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade