FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 071566 019 Copiado!

    Lamina para Estilete W-Max 9mm Cartucho com 10 Lâminas Embalagem com 5 unidades - W-Max - 071566 019 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para operações de corte.

    Características:

    - Corpo em material plástico;
    - Lâmina em aço carbono;
    - Largura lâmina: 9mm;
    - Caixa display para exposição com marcador de preços
    Marca W-Max
    Código do Produto 071566 019
    Garantia 3 Meses
    Lâmina 9mm
    Material Aço Carbono
    Código de barras 7891799450298
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade