FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 071590 001 Copiado!

    Cortador de Vidro W-Max - W-Max - 071590 001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta utilizada para cortar vidros e espelhos.

    Características:

    - Corpo em plástico transparente;
    - Reservatório de lubrificação integrado;
    - Acompanha bisnaga dosadora;
    - Sistema automático de injeção do lubrificante;
    - Corte realizado com disco de vídea;
    - Esfera traseira com peso para golpe;
    - Espessura do vidro: 3 - 6mm.
    Marca W-Max
    Código do Produto 071590 001
    Garantia 3 Meses
    Material Plástico
    Composição Acompanha Bisnaga Dosadora
    Capacidade Vidros de 3 a 6mm
    Código de barras 7891799450281
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade