Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição:
Jogo de Soquetes Torx® com as principais medidas e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos torx interno e externo.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Soquetes com encaixe 1/2”;
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.
Restrições de uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Principais medidas em um único estojo;
- Estojo metálico com berço para acomodação.
Composição:
- Chave Catraca Reversível; 1/2” ZEBRA 0712 012 0; Soquetes 1/2” Torx Externo: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 e 24; Soquetes 1/2” Torx Interno: 20 ; Soquetes 1/2” Torx Interno: 25 0715 133 25; Soquetes 1/2” Torx Interno: 27 0715 133 27; Soquetes 1/2” Torx Interno: 30 0715 133 30; Soquetes 1/2” Torx Interno: 40 0715 133 40; Soquetes 1/2” Torx Interno: 45 0715 133 45; Soquetes 1/2” Torx Interno: 50 0715 133 50; Soquetes 1/2” Torx Interno: 55 0715 133 55; Soquetes 1/2” Torx Interno: 60 0715 133 60; Extensão 125mm 0712 012 005; Extensão 250mm 0712 012 010; Junta articulável 1/2” 75mm 0712 200 012
Jogo de Soquetes Torx® com as principais medidas e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos torx interno e externo.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Soquetes com encaixe 1/2”;
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.
Restrições de uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Principais medidas em um único estojo;
- Estojo metálico com berço para acomodação.
Composição:
- Chave Catraca Reversível; 1/2” ZEBRA 0712 012 0; Soquetes 1/2” Torx Externo: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 e 24; Soquetes 1/2” Torx Interno: 20 ; Soquetes 1/2” Torx Interno: 25 0715 133 25; Soquetes 1/2” Torx Interno: 27 0715 133 27; Soquetes 1/2” Torx Interno: 30 0715 133 30; Soquetes 1/2” Torx Interno: 40 0715 133 40; Soquetes 1/2” Torx Interno: 45 0715 133 45; Soquetes 1/2” Torx Interno: 50 0715 133 50; Soquetes 1/2” Torx Interno: 55 0715 133 55; Soquetes 1/2” Torx Interno: 60 0715 133 60; Extensão 125mm 0712 012 005; Extensão 250mm 0712 012 010; Junta articulável 1/2” 75mm 0712 200 012
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 096513 210 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Chave Philips e Fenda; Chave Combinada POWERDRIVE; Rost Off |
Acabamento | Cromado |
Material | Cromo Vanádio |
Encaixe | 1/2" |
Composição | 21 Peças |
Código de barras | 7891799392079 |
Ficha Técnica | Download |