FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 3964100500 Copiado!

    Pulverizador W-Max 5L - W-Max - 3964100500 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Reservatório pressurizado manualmente para pulverização de líquidos em geral. Não usar com solventes e ácidos.

    Características:

    - Reservatório em polietileno(PE);
    - Bomba de pressão manual;
    - Acessórios em polipropileno (PP);
    - Haste para pressurização;
    - Bico aplicador em fibra de vidro;
    - Sistema de ajuste de vazão.
    Marca W-Max
    Código do Produto 3964100500
    Garantia 3 Meses
    Material Polietileno
    Linha W-Max
    Capacidade 5L
    Código de barras 7891799450779
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade