Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave manual estrela para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui medidas diferentes em cada extremidade com sistema POWERDRIVE, que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Ferramenta mais fina que as convencionais, facilitando o acesso em locais com pouco espaço;
- Atende a norma DIN 838.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
Chave manual estrela para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui medidas diferentes em cada extremidade com sistema POWERDRIVE, que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
- Dureza 39HRc;
- Acabamento polido contra corrosão;
- Ferramenta mais fina que as convencionais, facilitando o acesso em locais com pouco espaço;
- Atende a norma DIN 838.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 3705538716 |
Torque Máximo | 58,1 N/m (lado a) e 72,7 N/m (lado b) |
Medidas | 3/8” x 7/16” |
Acabamento | Polido |
Dureza | 39Hrc |
Produtos Associados | Rost off; Soquetes; Chaves phillips e fenda; Caixa de ferramentas |
Comprimento Total | 198mm |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Norma | DIN 838 |
Inclinação | 15° |
Código de barras | 7891799376154 |
Ficha Técnica | Download |