FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 096501427 Copiado!

    Jogo de Soquete Catraca Esférica Encaixe 1/4" com 27 Peças - Wurth - 096501427 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de soquetes sextavados e bits com as principais medidas e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Acompanha chave catraca em forma de T com cabeça esférica ajustável e cabo articulável.

    Características:

    - Ferramenta 3 em 1: chave catraca convencional, chave catraca reta ou chave catraca cabo T;
    - Catraca com engrenagem de 72 dentes ;
    - Cabo articulado em 90°;
    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
    - Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão;
    - Atende a Norma: DIN 3122, ISO 3315;
    - Acompanha estojo metálico com berço para acomodação e transporte.

    Restrições de uso:

    - Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.

    Principais Vantagens:

    - Principais medidas em um único estojo;
    - Ferramenta 3 em 1 - Chave convencional, reta e T;
    - Botão de liberação rápida dos soquetes;
    - Cabeça esférica articulável e ajustável.

    Composição:

    - Chave catraca cabeça esférica ajustável 1/4” ZEBRA; Soquetes - 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm; Bit PH1 25mm; Bit PH2 25mm; Bit PH3 25mm; Bit Fenda 1,0 x 5,5 mm 25mm; Bit Allen 4 mm 25mm; Bit Allen 5 mm 25mm; Bit Allen 6 mm 25mm; Bit Torx TX10 25mm; Bit Torx TX15 25mm; Bit Torx TX20 25mm; Bit Torx TX25 25mm; Bit Torx TX27 25mm; Bit Torx TX30 25mm; Extensão 50mm; Extensão 150mm; Junta articulável 33mm.
    Marca Wurth
    Código do Produto 096501427
    Torque Máximo 40 Nm
    Acabamento Cromado
    Cabo Articulado
    Material Aço Cromo Vanádio
    Composição 1 jogo com 27 Peças
    Sistema Catraca com engrenagem de 72 dentes
    Código de barras 4050642729216
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade