Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de soquetes sextavados e bits com as principais medidas e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Acompanha chave catraca em forma de T com cabeça esférica ajustável e cabo articulável.
Características:
- Ferramenta 3 em 1: chave catraca convencional, chave catraca reta ou chave catraca cabo T;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes ;
- Cabo articulado em 90°;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão;
- Atende a Norma: DIN 3122, ISO 3315;
- Acompanha estojo metálico com berço para acomodação e transporte.
Restrições de uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Principais medidas em um único estojo;
- Ferramenta 3 em 1 - Chave convencional, reta e T;
- Botão de liberação rápida dos soquetes;
- Cabeça esférica articulável e ajustável.
Composição:
- Chave catraca cabeça esférica ajustável 1/4” ZEBRA; Soquetes - 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm; Bit PH1 25mm; Bit PH2 25mm; Bit PH3 25mm; Bit Fenda 1,0 x 5,5 mm 25mm; Bit Allen 4 mm 25mm; Bit Allen 5 mm 25mm; Bit Allen 6 mm 25mm; Bit Torx TX10 25mm; Bit Torx TX15 25mm; Bit Torx TX20 25mm; Bit Torx TX25 25mm; Bit Torx TX27 25mm; Bit Torx TX30 25mm; Extensão 50mm; Extensão 150mm; Junta articulável 33mm.
Jogo de soquetes sextavados e bits com as principais medidas e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Acompanha chave catraca em forma de T com cabeça esférica ajustável e cabo articulável.
Características:
- Ferramenta 3 em 1: chave catraca convencional, chave catraca reta ou chave catraca cabo T;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes ;
- Cabo articulado em 90°;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão;
- Atende a Norma: DIN 3122, ISO 3315;
- Acompanha estojo metálico com berço para acomodação e transporte.
Restrições de uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Principais medidas em um único estojo;
- Ferramenta 3 em 1 - Chave convencional, reta e T;
- Botão de liberação rápida dos soquetes;
- Cabeça esférica articulável e ajustável.
Composição:
- Chave catraca cabeça esférica ajustável 1/4” ZEBRA; Soquetes - 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm; Bit PH1 25mm; Bit PH2 25mm; Bit PH3 25mm; Bit Fenda 1,0 x 5,5 mm 25mm; Bit Allen 4 mm 25mm; Bit Allen 5 mm 25mm; Bit Allen 6 mm 25mm; Bit Torx TX10 25mm; Bit Torx TX15 25mm; Bit Torx TX20 25mm; Bit Torx TX25 25mm; Bit Torx TX27 25mm; Bit Torx TX30 25mm; Extensão 50mm; Extensão 150mm; Junta articulável 33mm.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 096501427 |
Torque Máximo | 40 Nm |
Cabo | Articulado |
Acabamento | Cromado |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Composição | 1 jogo com 27 Peças |
Sistema | Catraca com engrenagem de 72 dentes |
Código de barras | 4050642729216 |
Ficha Técnica | Download |