FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071401 578 Copiado!

    Alicate de Bico Curvo 8.1/4" VDE - Wurth - 071401 578 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Alicate isolado indicado para segurar e cortar arames duros, arames macios e cabos.

    Certificação:

    - Certificado VDE.

    Características:

    - Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
    - Cabo isolado em acordo com as normas: NBR 9699:1987 e NR 10 para trabalhar sob tensões até 1000 v (AC) ou até 1500 v (DC);
    - Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
    - Lâminas temperadas por indução garantindo maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
    - Acabamento superficial polido e cromado;
    - Articulação embutida;
    - Ponta dentada;
    - Atende norma DIN ISO 5746, IEC 60900.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos, pois os mesmos podem ser danificados;
    - Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
    - Quando o alicate isolado sofrer uma queda, verifique se não houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizá-lo novamente na rede elétrica.

    Principais Vantagens:

    - Opção em bico reto ou curvo;
    - Cabo isolado para tensões de até 1.000 V (AC);
    - Atende as normas NR 10, NBR 9699:1987, DIN ISO 5746 e IEC 60900;
    - Mordentes de precisão;
    - Corte preciso;
    - Certificado VDE.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071401 578
    Garantia 3 Meses
    Normas NR 10, NBR 9699
    Material Aço
    Tamanho 8.1/4" (210mm)
    Certificação VDE
    Capacidade 1000V
    Código de barras 7891799399696
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade