FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071406 911 Copiado!

    Lamina para Tesoura Corta Vergalhão 36" - Wurth - 071406 911 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta tipo tesoura, desenvolvida para corte de vergalhões, barras roscadas, cadeados, correntes, pinos, parafusos entre outros materiais.

    Características:

    - Para materiais com dureza de até 40HRC;
    - Lâminas intercambiáveis fabricadas em aço forjado de alta resistência;
    - Cabo em aço tubular resistente;
    - Articulação com 3 pontos de apoio e sistema de multiplicação de força;
    - Empunhadura de PVC antideslizante

    Aplicações:

    - Construção civil, indústrias e serviços de manutenção e montagem industrial.

    Restrições de Uso:

    - Nunca ultrapassar a capacidade de corte da ferramenta, isso pode danificar a lâmina;
    - Nunca utilizar a ferramenta com prolongadores de cabo para aumentar a força aplicada;
    - Não utilizar a ferramenta para corte de materiais energizados; a mesma não possui isolação elétrica.

    Principais Vantagens:

    - Lâminas forjadas em aço de alta durabilidade;
    - Sistema de alavanca com 3 pontos de apoio para multiplicação de força;
    - Lâminas intercambiáveis.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071406 911
    Garantia 3 Meses
    Uso Para materiais com dureza de até 40HRC
    Compatibilidade Tesoura Corta Vergalhão 36"
    Produtos Associados Óculos de segurança; Luvas; Lâmina de reposição
    Capacidade de Corte Ø 13mm (19 HRC 750 N/mm²) e 10mm (40 HRC 1260 N/mm²)
    Aplicação Construção civil, indústrias e serviços de manutenção e montagem industrial
    Código de barras 4038898692447
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade