FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 577013 10 Copiado!

    Tesoura para Chapas Metálicas Modelo Americano 10" - Wurth - 577013 10 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Tesoura para corte de chapas metálicas em aço (não endurecidas) e aço inox. Características:

    - Lâmina de corte fabricada em Aço Carbono;
    - Tratamento térmico por indução nas áreas de corte;
    - Lâminas serrilhadas, que permitem um corte sem rebarbas e evitam o deslizamento da chapa metálica;
    - Cabo com revestimento emborrachado antiderrapante;
    - Permite corte em chapas de aço não endurecido e aço inox.

    Restrições de uso:

    - Nunca ultrapassar a capacidade de corte da tesoura. Isso pode danificar a lâmina;
    - Nunca utilizar prolongadores para aumentar a força aplicada;
    - Nunca cortar arames e pregos. Isso pode danificar as lâminas e diminuir a qualidade do corte em chapas metálicas;
    - Nunca utilizar para cortes de materiais energizados, como fios e cabos elétricos.

    Principais Vantagens:

    - Cabo emborrachado para maior conforto do usuário;
    - Lâminas com tratamento térmico por indução;
    - Superfície de corte serrilhada que proporciona um corte preciso sem rebarbas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 577013 10
    Superfície de Corte 55mm
    Acabamento Tratamento Térmico
    Produtos Associados Luva CUT 5; Martelos; Rebitadeira; Rebites
    Espessura Máxima de Corte 0,8 mm (aço) e 0,5mm (inox)
    Material Aço Carbono
    Tamanho 250 - 10”
    Código de barras 4058794217209
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade