Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Tesoura para corte de chapas metálicas em aço (não endurecidas) e aço inox. Características:
- Lâmina de corte fabricada em Aço Carbono;
- Tratamento térmico por indução nas áreas de corte;
- Lâminas serrilhadas, que permitem um corte sem rebarbas e evitam o deslizamento da chapa metálica;
- Cabo com revestimento emborrachado antiderrapante;
- Permite corte em chapas de aço não endurecido e aço inox.
Restrições de uso:
- Nunca ultrapassar a capacidade de corte da tesoura. Isso pode danificar a lâmina;
- Nunca utilizar prolongadores para aumentar a força aplicada;
- Nunca cortar arames e pregos. Isso pode danificar as lâminas e diminuir a qualidade do corte em chapas metálicas;
- Nunca utilizar para cortes de materiais energizados, como fios e cabos elétricos.
Principais Vantagens:
- Cabo emborrachado para maior conforto do usuário;
- Lâminas com tratamento térmico por indução;
- Superfície de corte serrilhada que proporciona um corte preciso sem rebarbas.
Tesoura para corte de chapas metálicas em aço (não endurecidas) e aço inox. Características:
- Lâmina de corte fabricada em Aço Carbono;
- Tratamento térmico por indução nas áreas de corte;
- Lâminas serrilhadas, que permitem um corte sem rebarbas e evitam o deslizamento da chapa metálica;
- Cabo com revestimento emborrachado antiderrapante;
- Permite corte em chapas de aço não endurecido e aço inox.
Restrições de uso:
- Nunca ultrapassar a capacidade de corte da tesoura. Isso pode danificar a lâmina;
- Nunca utilizar prolongadores para aumentar a força aplicada;
- Nunca cortar arames e pregos. Isso pode danificar as lâminas e diminuir a qualidade do corte em chapas metálicas;
- Nunca utilizar para cortes de materiais energizados, como fios e cabos elétricos.
Principais Vantagens:
- Cabo emborrachado para maior conforto do usuário;
- Lâminas com tratamento térmico por indução;
- Superfície de corte serrilhada que proporciona um corte preciso sem rebarbas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 577013 14 |
Superfície de Corte | 90mm |
Produtos Associados | Luva CUT 5; Martelos; Rebitadeira; Rebites |
Acabamento | Tratamento Térmico |
Espessura Máxima de Corte | 1 mm (aço) e 0,8mm (inox) |
Material | Aço Carbono |
Tamanho | 350 - 14” |
Código de barras | 4058794217223 |
Ficha Técnica | Download |