FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0731040 Copiado!

    Fusível Encaixe 40A Lâmina Médio Laranja Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0731040 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Fusível para painéis elétricos.

    Características:

    - Produzido em zinco com policarbonato;
    - Diversos amperes: 5A a 150A.

    Aplicações:

    - Painéis automotivos, veículos pesados.

    Principais Vantagens:

    - Praticidade na aplicação;
    - Disponível em diversos amperes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0731040
    Garantia 3 Meses
    Tipo Fusível Lâmina Médio
    Corrente 40A
    Cor Laranja
    Aplicação Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Daihatsu, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Scania, Seat, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo e Motos Honda, Yamaha, BMW, Kawasaki, Suzuki
    Composição 25 Unidades
    Código de barras 7891799142803
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade