Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Elemento roscado para vedação onde se armazena o óleo do motor/ câmbio do veículo.
Características:
- Produzido em aço, onde a cabeça do bujão pode ser: Allen, Sextavada ou TX. Geralmente acompanhado por arruela de vedação ou anel oring.
Importante:
- Deve-se informar o código do bujão e respectivo acessório: arruela ou anel oring, conforme indicado na tabela de aplicações;
- Após a instalação do bujão, certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
- Os modelos abaixo são uma referência.
Elemento roscado para vedação onde se armazena o óleo do motor/ câmbio do veículo.
Características:
- Produzido em aço, onde a cabeça do bujão pode ser: Allen, Sextavada ou TX. Geralmente acompanhado por arruela de vedação ou anel oring.
Importante:
- Deve-se informar o código do bujão e respectivo acessório: arruela ou anel oring, conforme indicado na tabela de aplicações;
- Após a instalação do bujão, certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
- Os modelos abaixo são uma referência.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 224318 14 |
Medidas | M18 x 1,5 |
Modelos | Corcel I/ Belina I |
Chave | Sext. 27mm |
Aplicação | Cárter |
Composição | 5 Unidades |
Código de barras | 7891799035594 |
Ficha Técnica | Download |