FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 224314 22 Copiado!

    Bujão de Cárter Fiat/ Ford M14 x 1,5 Embalagem com 5 Unidades (com Anel Oring) - Wurth - 224314 22 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Elemento roscado para vedação onde se armazena o óleo do motor/ câmbio do veículo.

    Características:

    - Produzido em aço, onde a cabeça do bujão pode ser: Allen, Sextavada ou TX. Geralmente acompanhado por arruela de vedação ou anel oring.

    Importante:

    - Deve-se informar o código do bujão e respectivo acessório: arruela ou anel oring, conforme indicado na tabela de aplicações;
    - Após a instalação do bujão, certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
    - Os modelos abaixo são uma referência.
    Marca Wurth
    Código do Produto 224314 22
    Garantia 3 Meses
    Medidas M14 x 1,5
    Modelos Fiat
    Chave Sext. 13mm
    Aplicação Cárter
    Composição 5 Unidades (com Anel Oring)
    Código de barras 7891799278427
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade