FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0243108012 Copiado!

    Bujão de Carter Cônico Universal M12 - Wurth - 0243108012 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto Solução ideal para a recuperação de cárter em alumínio com rosca espanada (desgastada).

    Características:

    - Fabricado em aço;
    - Rosca especial cônica;
    - Acabamento zincado;
    - Sextavado.

    Aplicações:

    - Veículos automotivos e motocicletas.

    Certificação:

    - Produto patenteado.

    Modo de usar:

    - Retirar a arruela que acompanha o bujão e rosquear manualmente no cárter;
    - com o auxílio de uma ferramenta manual, rosquear vagarosamente com o movimento “vai e vem” como se estivesse usando um macho para abertura de roscas. Este movimento irá “refazer a rosca” espanada (desgastada);
    - Após ser totalmente rosqueado, retirar o bujão cônico, colocar a arruela e rosquear novamente até a total vedação;
    - Certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
    - Na próxima troca de óleo, trocar somente a arruela.

    Importante:

    - Certificar-se do diâmetro do bujão original;
    - Observar a marca e modelo do veículo, para identificar a medida correta;
    - As marcas abaixo são uma referência.

    Principais Vantagens:

    - Não é necessário o uso de ferramentas especiais;
    - Não é necessário desmontar o cárter;
    - Rapidez e praticidade;
    - Acompanha arruela de vedação;
    - 03 medidas de bujão atende a maioria dos veículos/ motos;
    - Estoque reduzido.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0243108012
    Garantia 3 Meses
    Rosca Cônica
    Produtos Associados Flushing; Bujão de óleo convencional; Wurth Led Cob; EPI´s
    Acabamento Zincado
    Principais Montadoras Peugeot/ Toyota/ Honda/ Motos
    Medida M12
    Material Aço
    Chave 16mm
    Código de barras 4058794044577
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade