FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714063102 Copiado!

    Chave Saca Filtro com 3 Garras - Wurth - 0714063102 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Fabricado em aço;
    - Acabamento superficial zincado;
    - Abertura ajustável;
    - Encaixe interno para chave 1/ 2” para ajuste da abertura das garras;
    - Encaixe externo para chave fixa 21mm para ajuste da abertura das garras.

    Aplicação:

    - Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo de veículos.

    Principais Vantagens:

    - Garras ajustáveis;
    - Encaixe interno para chave catraca;
    - Encaixe externo para chave fixa.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714063102
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Zincado
    Produtos Associados Bujão de cárter; Bujão cônico universal; Chave múltipla; Coletor de óleo
    Material Aço
    Abertura 63mm a 102mm
    Encaixe 1/ 2" (interno) e 21mm (externo)
    Código de barras 7891799473778
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade