FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0541115145 Copiado!

    Abraçadeira Radial Tipo "Orelha" de Inox 11,5 x 14,0mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0541115145 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Abraçadeira tipo orelha especialmente projetada para aplicações onde é requerida resistência a cargas mecânicas elevadas.

    Características:

    - Produzida em Inox 304/ A2, com acabamento polido;
    - Resistente a pressão e altas temperaturas.

    Aplicações:

    - Sistema de fixação para tubos e mangueiras em sistemas hidráulicos (óleo/ água/ ar) submetidos a altas pressões;
    - Indústria automobilística: combustível, sistema de arrefecimento e sistema de refrigeração.

    Principais Vantagens:

    - Circularidade perfeita;
    - Anticorrosivo;
    - Constante distribuição de forças;
    - Instalação simples e rápida;
    - Garante perfeita vedação;
    - Fechamento eficiente.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0541115145
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Polido
    Diâmetro de Abertura 11,5 x 14,0mm
    Embalagem 10 Unidades
    Material Inox
    Largura da Fita 7mm
    Espessura da Fita 0,5mm
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 7891799459598
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade