Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Equipamento para limpeza e teste de bicos injetores de veículos leves movidos à gasolina, álcool ou bicombustível. Kit adaptador para limpeza de bicos de motocicletas (opcional).
Características:
- 4 provetas para teste dos bicos injetores;
- Cuba ultrassônica integrada para limpeza dos bicos injetores com capacidade de 800 ml;
- Permite a realização de 2 procedimentos simultâneos, como teste de injetores e limpeza por ultrassom;
- Equipamento programável, o usuário pode criar sua rotina de testes;
- Componentes encaixados, não utilizam parafusos facilitando a desmontagem para limpeza;
- Gabinete em plástico injetado.
Funções:
- Teste de vazão e equalização dos injetores: através de rotinas automáticas é possível verificar a quantidade de líquido injetado através das provetas graduadas.
Principais Vantagens:
- Ampla variedade de funções;
- Funções simultâneas que aceleram a conclusão do serviço;
- Realiza testes e limpeza de até 4 injetores simultaneamente.
Equipamento para limpeza e teste de bicos injetores de veículos leves movidos à gasolina, álcool ou bicombustível. Kit adaptador para limpeza de bicos de motocicletas (opcional).
Características:
- 4 provetas para teste dos bicos injetores;
- Cuba ultrassônica integrada para limpeza dos bicos injetores com capacidade de 800 ml;
- Permite a realização de 2 procedimentos simultâneos, como teste de injetores e limpeza por ultrassom;
- Equipamento programável, o usuário pode criar sua rotina de testes;
- Componentes encaixados, não utilizam parafusos facilitando a desmontagem para limpeza;
- Gabinete em plástico injetado.
Funções:
- Teste de vazão e equalização dos injetores: através de rotinas automáticas é possível verificar a quantidade de líquido injetado através das provetas graduadas.
Principais Vantagens:
- Ampla variedade de funções;
- Funções simultâneas que aceleram a conclusão do serviço;
- Realiza testes e limpeza de até 4 injetores simultaneamente.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0702077700 |
Garantia | 12 Meses |
Classe de Proteção | I |
Produtos Associados | TIW 500; Ultra cleaner; Limpa bico via tanque; Kit adaptadores para motos |
Capacidade das Provetas | 70ml |
Voltagem | Bivolt (127V/ 220V) |
Dimensões | 570x380x520 mm |
Capacidade | 800ml (cuba) |
Código de barras | 7891799385163 |