Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Equipamento para medição de compressão do cilindro do motor. Detecta a existência de perda de compressão, fazendo a comparação da compressão dos cilindros.
Características:
- Manômetro de 2 polegadas;
- Mangueira de 30 cm;
- Escala de 0 a 450 psi (0 a 30 Bar);
- Manômetro com capa protetora de borracha.
Aplicação:
- Veículos álcool, gasolina e flex.
Composição:
- Maleta plástica;
- 01 Corpo com mangueira de 30 cm, manômetro e válvula de alívio;
- 02 Adaptadores (Padrão rosca M14 e ponteira de borracha);
- 01 Manual de instruções;
- 01 Tabela de aplicação.
Principais Vantagens:
- Diagnóstico rápido;
- Equipamento portátil e prático;
- Ampla cobertura de marcas e modelos.
Modo de Usar:
-
1. Ligue o motor, deixe-o esquentar até a temperatura normal de trabalho (carro refrigerado a água, aguarde ligar e desligar a ventoinha).
2. Remova o filtro de ar, remova as velas, desligue a bobina de ignição. Em caso de veículo com injeção eletrônica, desligue o fusível da bomba de combustível.
3. Identifique o adaptador a ser usado para o teste no veículo.
4. Dê de duas a quatro partidas sem o aparelho estar conectado, isto é feito para expelir possíveis resíduos na rosca da vela.
5. Conecte o adaptador na vela do cilindro a ser testado.
6. Conecte o corpo do aparelho no prolongador já instalado no carro.
7. Dê partidas no veículo, até o manômetro estabilizar na pressão máxima e marque a pressão medida.
8. Repita o teste acima em todos os cilindros e compare os valores medidos com o valor de compressão indicado pelo fabricante.
Equipamento para medição de compressão do cilindro do motor. Detecta a existência de perda de compressão, fazendo a comparação da compressão dos cilindros.
Características:
- Manômetro de 2 polegadas;
- Mangueira de 30 cm;
- Escala de 0 a 450 psi (0 a 30 Bar);
- Manômetro com capa protetora de borracha.
Aplicação:
- Veículos álcool, gasolina e flex.
Composição:
- Maleta plástica;
- 01 Corpo com mangueira de 30 cm, manômetro e válvula de alívio;
- 02 Adaptadores (Padrão rosca M14 e ponteira de borracha);
- 01 Manual de instruções;
- 01 Tabela de aplicação.
Principais Vantagens:
- Diagnóstico rápido;
- Equipamento portátil e prático;
- Ampla cobertura de marcas e modelos.
Modo de Usar:
-
1. Ligue o motor, deixe-o esquentar até a temperatura normal de trabalho (carro refrigerado a água, aguarde ligar e desligar a ventoinha).
2. Remova o filtro de ar, remova as velas, desligue a bobina de ignição. Em caso de veículo com injeção eletrônica, desligue o fusível da bomba de combustível.
3. Identifique o adaptador a ser usado para o teste no veículo.
4. Dê de duas a quatro partidas sem o aparelho estar conectado, isto é feito para expelir possíveis resíduos na rosca da vela.
5. Conecte o adaptador na vela do cilindro a ser testado.
6. Conecte o corpo do aparelho no prolongador já instalado no carro.
7. Dê partidas no veículo, até o manômetro estabilizar na pressão máxima e marque a pressão medida.
8. Repita o teste acima em todos os cilindros e compare os valores medidos com o valor de compressão indicado pelo fabricante.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0851300002 |
Garantia | 12 Meses |
Escala | 0 a 450 psi (0 a 30 bar) |
Mangueira | 30cm |
Manômetro | 2" |
Aplicação | Veículos álcool, gasolina e flex |
Código de barras | 4053479442310 |
Ficha Técnica | Download |