FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0702109 Copiado!

    Medidor Pressão Bomba Óleo - Wurth - 0702109 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Equipamento desenvolvido para teste e análise das condições da bomba de óleo do sistema de lubrificação do motor. Também testa o sistema hidráulico da direção e do câmbio automático de veículos à Gasolina, Álcool, GNV e Diesel.

    Características:

    - Manômetro com escala de 0 a 10 bar com proteção de borracha;
    - 05 adaptadores universais rosqueáveis, sendo 01 adaptador 90°;
    - Detecta a perda de pressão na bomba de óleo.

    Modo de usar:

    - com a ferramenta adequada, desapertar o interruptor de indicação do painel de pressão de óleo (cebolinha);
    - com um pano, limpar a sede da rosca e conectar o adaptador adequado;
    - Ligar o motor, ter em mãos as informações de temperatura, RPM e pressão da bomba de óleo indicadas pelo fabricante;
    - Em seguida, realizar a leitura no manômetro para realizar o diagnóstico.

    Importante:

    - Ler atentamente o manual de instruções.

    Garantia:

    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

    Principais Vantagens:

    - Economia de tempo;
    - Medição precisa e resultado confiável;
    - Fácil leitura e diagnóstico da bomba de óleo.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0702109
    Garantia 12 Meses
    Produtos Associados Travantes Químicos; Silicone Alta Temperatura; Aditivo/ Solução para radiador; Ferramentas manuais
    Manômetro 0 a 10 bar
    Código de barras 7891799282318
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade