FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0853520002 Copiado!

    Medidor de Compressão do Sistema de Arrefecimento - Wurth - 0853520002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Equipamento para teste do sistema de arrefecimento e teste da tampa do reservatório de expansão. Auxilia na identificação de possíveis vazamentos em mangueiras, abraçadeiras, selos, bem como a vedação da tampa do sistema.

    Características:

    - 01 Bomba em alumínio anodizado, com manômetro de 30 psi (2,0 bar);
    - Manômetro com capa protetora de borracha. Aplicação ;
    - Veículos álcool, gasolina e flex.

    Principais Vantagens:

    - Equipamento portátil e prático;
    - Permite fazer 03 tipos de teste (radiador comum, selado e tampa do reservatório);
    - Ampla cobertura de marcas e modelos.

    Composição:

    - Maleta plástica;
    - 01 Manual de instruções;
    - 01 Tabela de aplicação;
    - 01 Bomba em alumínio anodizado, com manômetro de 30 Psi (2,0 Bar) ;
    - 06 Tampas adaptadoras (macho e fêmea) para os reservatórios de expansão;
    - 03 Tampas adaptadoras para radiadores;
    - 01 Conexão adaptadora.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0853520002
    Garantia 12 Meses
    Produtos Associados Aditivo/ Solução arrefecedora; Termodensímetro; Refratômetro 3X1; Limpa radiador
    Tipo de Material Alumínio Anodizado
    Aplicação Veículos álcool, gasolina e flex
    Manômetro 30 psi (2 bar)
    Código de barras 4053479442327
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade