Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0704510 Copiado!

    Refratômetro 3 x 1 - Wurth - 0704510 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    Equipamento com 03 escalas para medição da concentração de monoetilenoglicol em solução e aditivo de radiador, densidade da solução de bateria e concentração de ureia em soluções ARLA 32 (ADBLUE®). Utiliza o princípio da refração da luz para indicar o resultado do teste.

    Características:

    - Equipamento portátil;
    - Equipamento 3x1. (Análise do monoetilenoglicol, solução de bateria e ARLA 32);
    - Foco ajustável;
    - Fácil leitura do resultado através da linha de contraste formada pela refração da luz;
    - Acompanha 02 pipetas plásticas, 01 chave para calibração, manual, pano de limpeza e estojo plástico.

    Modo de usar:

    - Verificar se o prisma e a tampa do equipamento estão limpos;
    - Efetuar a calibragem do equipamento seguindo a orientação do manual de instruções;
    - Utilizar a pipeta plástica, coletar uma amostra do líquido a ser analisado e colocar uma gota no prisma e feche a tampa;
    - Em seguida, olhe pela lente para verificar o resultado;
    - O resultado é percebido através da linha de contraste entre as cores branca e azul;
    - Após a análise, limpar a lente e a tampa com o pano seco.

    Principais Vantagens:

    - Equipamento 3 em 1;
    - Não utiliza pilhas ou bateria;
    - Baixo consumo de amostra para realização do teste;
    - Fácil leitura do resultado;
    - Excelente campo visual;
    - Resultado rápido e preciso.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0704510
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Solução e Aditivo Radiador; Termodensímetro; Caneta de teste de fluido freio; Densímetro para bateria
    Composição Acompanha 02 pipetas, 01 chave calibração, manual, pano e estojo
    Código de barras 4050642800663
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade