Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 07728001 Copiado!

    Equipamento para Teste de Bateria e Alternador 12 e 24V - Wurth - 07728001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Equipamento portátil para teste de bateria automotiva 6V/ 12V (linha leve e pesada), teste do sistema de recarga (alternador) 12V/ 24V. Possui impressora térmica integrada proporcionando um diagnóstico simples, rápido e preciso através de relatório impresso no momento do teste.

    Características:

    - Impressora térmica integrada;
    - Impressão: bobina de papel termo sensível com 57mm de largura;
    - Sistema de proteção de polaridade reversa;
    - Medição da tensão de corrente a partir de 1,5V até 30V;
    - Cabo de alimentação: 1,60 metros;
    - Atende diversas normas de fabricação de baterias: SAE/ EN/ IEC/ DIN/ JIS;
    - Atende todos os tipos de bateria: VRLA/ GEL/ AGM/ SLA/ SLI/ CALCIUM;
    - Display de LCD iluminado de 16 dígitos;
    - Resultados claros e precisos de fácil compreensão;
    - Fácil operação, utilização intuitiva. Funções ;
    - Teste do estado de vida da bateria (SOH - “State of health”);
    - Teste do estado de carga da bateria (SOC - State of charge);
    - Teste do sistema de recarga (alternador) 12V/ 24V. Aplicações ;
    - Testes de baterias automotivas de 6V a 12V (linha leve e pesada);
    - Teste de sistema de recarga (alternador) 12V e 24V.

    Restrições de uso:

    - Nunca testar baterias danificadas, com rupturas ou com vazamentos;
    - Nunca expor o equipamento a chuva.
    Marca Wurth
    Código do Produto 07728001
    Cabo 1,6m
    Produtos Associados Protetor de polo de bateria; Limpador de borne de bateria; Terminal de bateria
    Aplicação Baterias de 6 e 12V (linha leve e pesada) e 12 e 24V (teste de recarga alternador)
    Composição 01 equipamento para teste de bateira; 04 pilhas alcalinas tipo AA; 01 bobina de papel termo sensível; 01 maleta plástica
    Código de barras 4053479216430
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade