FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08536002 Copiado!

    Densímetro para Bateria - Wurth - 08536002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Equipamento para análise da qualidade da solução da bateria através da sua densidade.

    Características:

    - Equipamento portátil;
    - Fácil leitura que indica a condição da bateria em escala colorida;
    - Tubo em acrílico reto e densímetro em vidro.

    Aplicações:

    - Produto indicado para o uso em baterias não seladas de carros, ônibus, caminhões, empilhadeiras, motores estacionários etc.

    Modo de usar:

    1. Retirar o densímetro da embalagem e montar no tubo.
    2. Montar o prolongador plástico no bico.
    3. Introduzir o bico no reservatório da bateria.
    4. Apertar o bulbo de sucção e soltar lentamente, o suficiente para que o densímetro flutue.
    5. Observar o nível do líquido e analisar conforme abaixo: ;
    - Nível do líquido no vermelho (1,10 a 1,16 g/ ml): Bateria sem carga;
    - Nível do líquido no amarelo (1,18 a 1,24 g/ ml): Bateria com meia carga, é preciso recarregar;
    - Nível do líquido no verde (1,26 a 1,30 g/ ml): Bateria com plena carga.

    Obs.: Recomenda-se medir a carga em todos os compartimentos da bateria, caso haja uma diferença maior, a bateria deverá ser trocada. Se houver um compartimento defeituoso provavelmente a bateria não funcione.

    Principais Vantagens:

    - Resultado preciso;
    - Escala colorida de fácil leitura;
    - Medição rápida.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08536002
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Terminal de bateria; Protetor de polo de bateria; Limpador de terminal e borne de bateria; Luvas
    Comprimento Total 255mm
    Volume 18 cm³ (sucção)
    Tamanho 52mm (comprimento) e Ø 5,5mm
    Código de barras 4011231790383
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade