Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Alicate desenvolvido para retirar e instalar abraçadeira elástica em mangueira de combustível, sistema de arrefecimento e óleo em motores de veículos.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Acabamento em pintura epóxi;
- Cabo com revestimento em PVC;
- Haste flexível em aço;
- Guia com tensão (mola) para abertura da abraçadeira;
- Mecanismo de travamento para manter a abraçadeira aberta.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Ferramenta com cabo NÃO isolado.
Principais Vantagens:
- Ideal para locais de difícil acesso e longa distância;
- Mecanismo de travamento que permite a abertura gradual da abraçadeira;
- Controle de tensão no processo de abertura;
- Possui kit reparo (peça de reposição);
- Rapidez e praticidade.
Alicate desenvolvido para retirar e instalar abraçadeira elástica em mangueira de combustível, sistema de arrefecimento e óleo em motores de veículos.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Acabamento em pintura epóxi;
- Cabo com revestimento em PVC;
- Haste flexível em aço;
- Guia com tensão (mola) para abertura da abraçadeira;
- Mecanismo de travamento para manter a abraçadeira aberta.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Ferramenta com cabo NÃO isolado.
Principais Vantagens:
- Ideal para locais de difícil acesso e longa distância;
- Mecanismo de travamento que permite a abertura gradual da abraçadeira;
- Controle de tensão no processo de abertura;
- Possui kit reparo (peça de reposição);
- Rapidez e praticidade.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0714577130 |
Cabo | Revestimento em PVC (não isolado) |
Produtos Associados | Jogo de alicates trava mangueira; Extrator sistema combustível pop top; Termodensímetro Solução arrefecedora. |
Material | Aço Cromo Vanádio |
Haste | Flexível em Aço |
Código de barras | 7891799432294 |
Ficha Técnica | Download |