FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071553 13 Copiado!

    Caneta Teste de Polaridade com Lâmpada - Wurth - 071553 13 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    Equipamento para identificar as polaridades positiva (+) e negativa (-), e também fios rompidos em sistemas elétricos de automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas entre outros.

    Características:

    - LED’s coloridos de fácil leitura para visualização da polaridade do fio;
    - Tampa para proteção da ponta de contato;
    - Ponta metálica com diâmetro que não danifica a isolação do fio;
    - Alimentação através da própria bateria do veículo;
    - Teste de presença de pulso eletrônico dos módulos;
    - Para locais de pouca luminosidade, modelo disponível com LED super branco na ponta (2).

    Garantia:

    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

    Principais Vantagens:

    - LED colorido para rápida identificação da polaridade do fio;
    - Fácil identificação de fios partidos;
    - Modelo com lâmpada LED para locais com pouca luminosidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071553 13
    Garantia 12 Meses
    Tipo com Lâmpada
    Produtos Associados Fios; Fita isolante; Limpa contato; Conectores e terminais elétricos
    Alimentação Através da própria bateria do veículo
    Código de barras 7891799287863
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade