Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Sapata para elevador automotivo.
Características:
- Produto confeccionado em borracha natural com reforço interno de 10 camadas em nylon de alta resistência e durabilidade.
Aplicações:
- Elevador automotivo.
Principais Vantagens:
- Reforçada em nylon (trama interna);
- Elevada durabilidade.
Sapata para elevador automotivo.
Características:
- Produto confeccionado em borracha natural com reforço interno de 10 camadas em nylon de alta resistência e durabilidade.
Aplicações:
- Elevador automotivo.
Principais Vantagens:
- Reforçada em nylon (trama interna);
- Elevada durabilidade.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0715105 |
Medidas | 128mm (interna) e 146mm (externa) |
Produtos Associados | Graxa; Rost Off; HHS |
Material | Borracha e Nylon |
Aplicação | Elevador Quoester |
Composição | 02 unidades |
Código de barras | 7891799323967 |
Ficha Técnica | Download |