Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07201322 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | 1141-24V 01 Polo |
Modelo | P21W |
Potência | 21W |
Referências | 7511 (Osram), 13498 (Philips) e 1060 (GE) |
Voltagem | 24 V |
Composição | 10 Peças |
Base | BA15s |
Código de barras | 7891799104092 |
Ficha Técnica | Download |