Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Fusível para painéis elétricos.
Características:
- Produzido em zinco com policarbonato;
- Diversos amperes: 5A a 150A.
Aplicações:
- Painéis automotivos, veículos pesados.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Disponível em diversos amperes.
- Fusível para painéis elétricos.
Características:
- Produzido em zinco com policarbonato;
- Diversos amperes: 5A a 150A.
Aplicações:
- Painéis automotivos, veículos pesados.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Disponível em diversos amperes.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07310302 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | Fusível Lâmina Max |
Corrente | 30A |
Cor | Verde |
Aplicação | Chevrolet, Chrysler, Ford, Renault, Alfa Romeo, Fiat, Mercedes Benz, Citroën, Audi, Bmw, Iveco, Lancia, Volvo, Peugeot, Land Rover, Saab e Volkswagen |
Composição | 5 Unidades |
Código de barras | 7891799024338 |
Ficha Técnica | Download |