FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 07310602 Copiado!

    Fusível Encaixe 60A Lâmina Max Azul Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 07310602 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Fusível para painéis elétricos.

    Características:

    - Produzido em zinco com policarbonato;
    - Diversos amperes: 5A a 150A.

    Aplicações:

    - Painéis automotivos, veículos pesados.

    Principais Vantagens:

    - Praticidade na aplicação;
    - Disponível em diversos amperes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 07310602
    Garantia 3 Meses
    Tipo Fusível Lâmina Max
    Corrente 60A
    Cor Azul
    Composição 5 Unidades
    Aplicação Chevrolet, Chrysler, Ford, Renault, Alfa Romeo, Fiat, Mercedes Benz, Citroën, Audi, Bmw, Iveco, Lancia, Volvo, Peugeot, Land Rover, Saab e Volkswagen
    Código de barras 7891799024369
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade