Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Cabo elétrico flexível. Isolação de 300V até 70°C.
Características:
- Formado por fios de cobre eletrolítico recozido e recoberto com PVC, destinado à instalação automotiva.
Aplicações:
- Instalação elétrica automotiva;
- Instalação de sonorização.
Restrições de uso:
- Não pode ser utilizado na rede elétrica doméstica ou industrial.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Elevada flexibilidade e resistência a abrasão e cortes.
Cabo elétrico flexível. Isolação de 300V até 70°C.
Características:
- Formado por fios de cobre eletrolítico recozido e recoberto com PVC, destinado à instalação automotiva.
Aplicações:
- Instalação elétrica automotiva;
- Instalação de sonorização.
Restrições de uso:
- Não pode ser utilizado na rede elétrica doméstica ou industrial.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Elevada flexibilidade e resistência a abrasão e cortes.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 07702161 |
Seção | 2 x 1,0mm² |
Corrente | 12A |
Cor | Transparente |
Formação | 2 x 1,0 |
Embalagem | Rolo com 100m |
Código de barras | 7891799024635 |
Ficha Técnica | Download |