FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 07701001 Copiado!

    Cabo Elétrico Flexível Vermelho 1,50mm² Rolo com 100m - Wurth - 07701001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Cabo elétrico flexível. Isolação de 300V até 70°C.

    Características:

    - Formado por fios de cobre eletrolítico recozido e recoberto com PVC, destinado à instalação automotiva.

    Aplicações:

    - Instalação elétrica automotiva;
    - Instalação de sonorização.

    Restrições de uso:

    - Não pode ser utilizado na rede elétrica doméstica ou industrial.

    Principais Vantagens:

    - Praticidade na aplicação;
    - Elevada flexibilidade e resistência a abrasão e cortes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 07701001
    Seção 1,50mm²
    Corrente 15,5A
    Cor Vermelho
    Formação 30 x 0,254
    Embalagem Rolo com 100m
    Código de barras 7891799024550
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade