Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição:
Utilizado para balanceamento de rodas automotivas.
Características:
- Fabricado com liga de Chumbo/ Antimônio e versões em Zamak;
- Molas (clip) em aço SAE 1070;
- Maior resistência à corrosão. Evita marcas de ferrugem nas rodas;
- Fixação adequada na roda, garantia de precisão real indicada na máquina balanceadora;
- Testados em névoa salina (salt spray) com resistência acima de 144 horas para corrosão;
- Disponível nas versões em rolo, com e sem adesivo.
Aplicações:
- Rodas de aço e liga leve, veículos de passeio;
- Caminhões, ônibus;
- Pick-up;
- Van.
Utilizado para balanceamento de rodas automotivas.
Características:
- Fabricado com liga de Chumbo/ Antimônio e versões em Zamak;
- Molas (clip) em aço SAE 1070;
- Maior resistência à corrosão. Evita marcas de ferrugem nas rodas;
- Fixação adequada na roda, garantia de precisão real indicada na máquina balanceadora;
- Testados em névoa salina (salt spray) com resistência acima de 144 horas para corrosão;
- Disponível nas versões em rolo, com e sem adesivo.
Aplicações:
- Rodas de aço e liga leve, veículos de passeio;
- Caminhões, ônibus;
- Pick-up;
- Van.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0830054525 |
Veículos | Caminhões e Ônibus, Vans |
Gramatura | 150G |
Material | Ligas de Chumbo Mole |
Fixação | Adesivo |
Aplicação | Rodas de Caminhão e Ônibus |
Composição | 25 Unidades |
Código de barras | 4046777646474 |
Ficha Técnica | Download |