FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3890110 Copiado!

    Liquido para Contraste Detector de Vazamentos 7,5ml Embalagem com 6 Unidades - Wurth - 3890110 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Líquido para contraste detecta vazamentos em sistemas de ar condicionado através do contraste de cor com a lâmpada U.V. É compatível com os gases R12/ R134a, não reagindo quimicamente quando em contato com esses gases e com óleos. Substitui os processos para detecção de vazamento convencionais, tais como, espuma e métodos mecânicos. O sistema de ar condicionado funciona perfeitamente, mesmo com a presença do contraste.

    Características:

    - Detector de vazamentos instantâneo;
    - Processo prático e rápido;
    - Trata todo o sistema de ar condicionado;
    - Compatível com gases R12/ R134a;
    - Dose única.

    Aplicações:

    - O líquido é aplicado no sistema de ar condicionado, juntamente com o óleo e gás;
    - Quantidade por veículo: 1 unidade por aplicação.

    Modo de usar:

    - Introduza o contraste no sistema, de acordo com o procedimento indicado no manual do Kit detector de vazamento.

    Principais Vantagens:

    - com o uso da lâmpada U.V., gera um contraste de luz, tornando visível o vazamento;
    - Substitui processos mecânicos;
    - Alcança todos os locais do sistema do ar condicionado;
    - Não reage quimicamente com gases e óleos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3890110
    Densidade 0,984g/ cm (a 20°C)
    Ponto de Fulgor 200°C
    Tonalidade Amarelo Esverdeado
    Odor Característico
    Solubilidade Insolúvel em água
    Estado Físico Líquido oleoso
    Código de barras 7891799182717
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade